› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T4V-HA 250A 3P 800V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA083663R1
Cod. Produttore 1SDA083663R1
Cod. EAN 8015644905057

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800V AC
  • Corrente nominale: 250-2500 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 250
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Norme di riferimento: IEC/CCC
  • Marcatura CE: 2017

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Tmax T4V-HA è un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici fino a 800 V AC. Dotato di un raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La serie Tmax T4V-HA supporta correnti nominali fino a 2500 A, con una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata contro le dispersioni a terra. L'interruttore è caratterizzato da un design compatto e robusto, con comandi chiari per lo stato di accensione e spegnimento, ed è conforme alle normative IEC e UL, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V-HA 250 800V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A IEC/CCC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

800 ... 800 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T4V-HA 250A 3P 800V industriale