› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico SU204M-C1 4 poli 1A C-Char 400V 11,2kA protezione circuiti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSU204MC1
Cod. Produttore SU204MC1
Cod. EAN 4016779931441

Informazioni principali

  • Serie: SU200M
  • Corrente nominale: 1A
  • Numero poli: 4P
  • Caratteristica: C-Char.
  • Capacità di interruzione UL: 10 kA
  • Capacità di interruzione IEC: 15 kA
  • Normativa: UL489
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico conforme alla norma UL489 con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto all'installazione in diversi impianti elettrici, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: SU204M-C1 Miniature Circuit Breaker C-Char., UL10kA, IEC15kA, 1A, 4P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

480 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore automatico SU204M-C1 4 poli 1A C-Char 400V 11,2kA protezione circuiti