Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSU203MC30
Cod. Produttore
SU203MC30
Cod. EAN
4016779931366

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - SU200M - 3P - 30 A - C - (400 V AC) 11.2 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modello SU203M-C30 conforme UL489, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da una capacità di interruzione di 10 kA, assicura sicurezza e stabilità nelle applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche, è ideale per la gestione efficiente e sicura dell’energia elettrica. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione robusta e performante per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: SU203M-C30 Miniature Circuit Breaker C-Char., UL10kA, IEC15kA, 30A, 3P UL489

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

30 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

10,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Produttore

ABB

Interruttore automatico SU203M 3 poli 30A C 10kA protezione circuiti elettrici residenziali industriali