› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico SU201M-K6 1P 6A K-Char 10kA protezione circuiti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSU201MK6
Cod. Produttore SU201MK6
Cod. EAN 4016779930062

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Poli: 1P
  • Capacità di interruzione: 10kA UL
  • Caratteristica: K-Char.
  • Standard: UL489, IEC
  • Serie: SU200M
  • Tipo: Miniature Circuit Breaker
  • Conformità: RoHS, Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico conforme alla norma UL489 con capacità di interruzione di 10kA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Il modello SU201M-K6 offre robustezza e sicurezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: SU201M-K6 Miniature Circuit Breaker K-Char., UL10kA, IEC15kA, 6A, 1P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

277 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

11,2 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore automatico SU201M-K6 1P 6A K-Char 10kA protezione circuiti elettrici