› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera componibile SAKS 1/G25 con supporto rimovibile per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel WD0191120000
Cod. Produttore 0191120000
Cod. EAN 4008190121129

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile porta fusibile
  • Connessione: contatto permanente
  • Uso: unione conduttori

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile per fusibile G 5x25 mm, dotato di elemento di visualizzazione del difetto tramite lampada al neon compatibile con tensione AC/DC. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica, facilita l’individuazione immediata di guasti grazie alla segnalazione luminosa integrata. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo in impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x25 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

Lampada al neon

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera componibile SAKS 1/G25 con supporto rimovibile per installazioni elettriche rapide e sicure