› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Interruttore automatico compatto 24V DC per impianti industriali

Cod. Rexel WD0225820000
Cod. Produttore 0225820000
Cod. EAN 4008190057626

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo: Morsettiera
  • Materiale: Rame stagno
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Funzione: Connessione conduttori
  • Conduttività: Massima

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile con fusibile G 5x20 mm, dotato di indicatore di guasto a LED per una facile individuazione del problema. Progettato per tensioni AC/DC, garantisce un'affidabile protezione elettrica in impianti industriali e civili. La soluzione ideale per chi necessita di un dispositivo compatto e funzionale, che unisce sicurezza e praticità di utilizzo. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Adatto per applicazioni con tensione di controllo a 24 VDC, offre un controllo visivo immediato dello stato del fusibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

24 ... 24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Interruttore automatico compatto 24V DC per impianti industriali