Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873170000
Cod. Produttore
1873170000
Cod. EAN
4032248495405

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V
  • Numero poli: 3P
  • Serie: SAIB-VSB
  • Corrente nominale: 9 A
  • Tipo: Connettore ad innesto
  • Uso: Elettrovalvole

Documentazione tecnica

Interruttore automatico SAIB-VSB a 3 poli con corrente nominale di 250 A e potere di interruzione di 9 kA. Progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche industriali e civili, assicura sicurezza e continuità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere a sollecitazioni elettriche e meccaniche, è ideale per la gestione efficiente dei circuiti di alimentazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

4,5 ... 7 mm

Produttore

Connettore SAIB innesto elettrovalvole installazione rapida