Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale permanente Iu
2500 A
numero di poli
4
Numero di contatti ausiliari, di scambio
potenza dissipata
267 W
grado di protezione (IP)
IP30
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
Dietro
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a bullone
Tipologia di azionamento
Pulsante
segnalatore di intervento presente
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
66 kA
azionamento a motore opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
apparecchio completo con unità di sicurezza
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
1000 ... 2500 A
tensione nominale
690 ... 690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve
1500 ... 25000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
3750 ... 37500 A
Serie
SACE Emax 3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te