Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS120325
Cod. Produttore
S120325
Cod. EAN
7612271203252

Informazioni di prodotto

S804S-UCB32 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S804S-UCB32 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l’uso in impianti elettrici civili e industriali, offrendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. Adatto per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione e affidabilità, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: S804S-UCB32 High Performance Miniature Circuit Breaker 4 Poles B Characteristic 32A 50kA 250VDC

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

32 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

12,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800S UC

Produttore

ABB

Interruttore automatico S804S-UCB32 4 poli 32A B 50kA 250VDC alta prestazione per impianti civili industriali