› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore automatico S802N-C6 2 poli 6A capacità interruzione 36kA uso industriale e residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS140847
Cod. Produttore S140847
Cod. EAN 7612271408473

Informazioni principali

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 6 A
  • Capacità di interruzione: 36 kA
  • Tensione nominale: 240/415 V AC
  • Uso in DC: fino a 400/690 V
  • Protezione: termica ed elettromeccanica
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Serie: S800N

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modello S802N-C6 con capacità di interruzione di 36 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The S802N-C6 is a 2-pole High Performance Circuit breaker with C-characteristic, with cage terminal and a rated current of 6 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 36kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S802N-C6 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802N-C6 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802N-C6 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

3,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800N

Interruttore automatico S802N-C6 2 poli 6A capacità interruzione 36kA uso industriale e residenziale