›

Interruttore automatico S302P 2 poli 40 A D 20 kA protezione impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS302PD40
Cod. Produttore S302PD40
Cod. EAN 4016779078610

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 2
  • Protezione: Contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Standard: IEC e UL
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Caratteristica: D
  • Applicazione: Impianti industriali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico S302P D40 progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, assicurando un'interruzione tempestiva in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione a 2 poli lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione. Un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico S302P 2 poli 40 A D 20 kA protezione impianti elettrici industriali