Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS301PC32
Cod. Produttore
S301PC32
Cod. EAN
4016779080262

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 32 A - C - (AC) 20 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare con calibro C32, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e una rapida interruzione del flusso di corrente in caso di anomalie. La struttura compatta facilita il montaggio su guide DIN, rendendo il dispositivo versatile e adatto a diverse configurazioni di quadro elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S300P 1P 32A tipo C protezione sovraccarico cortocircuito impianti industriali e residenziali