› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico S200 3 poli 6 A caratteristica B capacità 6 kA per uso residenziale e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS468602
Cod. Produttore S468602
Cod. EAN 4016779468602

Informazioni principali

  • Serie: S200
  • Corrente nominale: 6 A
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Caratteristica di intervento: B
  • Numero poli: 1P (indicativo)
  • Conforme a: IEC/EN 60898-1
  • Protezione: Termica ed elettromeccanica

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico S203 B 6 con capacità di interruzione di 6 kA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti. Facile da installare e compatibile con sistemi elettrici standard, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200

Interruttore automatico S200 3 poli 6 A caratteristica B capacità 6 kA per uso residenziale e industriale