›

Interruttore automatico modulare XT7S 800A EKIP G TOUCH 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101154R1
Cod. Produttore 1SDA101154R1
Cod. EAN 8056221014571

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 fissi
  • Meccanismo: leva frontale
  • Tipo di sgancio: LSIG
  • Interruttore: solido con rilascio elettronico
  • Installazione: terminali frontali
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, dotato di raccordo a bullone per il collegamento al circuito elettrico principale. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione elettrica, questo dispositivo offre una capacità nominale di interruzione di 800 A. La configurazione tecnica avanzata include un sistema di comando EKIP G TOUCH LSIG, che consente una gestione precisa e intuitiva delle funzioni di protezione e controllo. La struttura robusta e compatta è ideale per installazioni industriali e civili, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP G TOUCH LSIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7S 800A EKIP G TOUCH 4 poli industriale