› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT7S 800A 4 poli EKIP DIP LSI industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101118R1
Cod. Produttore 1SDA101118R1
Cod. EAN 8056221014212

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Solido stato LSI R
  • Montaggio: Fisso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per gestire correnti nominali fino a 800A su 4 poli. Dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il dispositivo fa parte della serie SACE Tmax XT, sinonimo di elevata qualità e prestazioni nel campo della protezione e gestione dei circuiti elettrici. Questo apparecchio è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso e sicuro delle correnti elevate, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con tecnologia avanzata integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7S 800A 4 poli EKIP DIP LSI industria