Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101366R1
Cod. Produttore
1SDA101366R1
Cod. EAN
8056221011846

Informazioni di prodotto

XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7 M con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento solido e stabile, supporta una corrente nominale di 800A su 3 poli. Questo apparecchio è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. Non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma assicura prestazioni elevate grazie alla tecnologia avanzata ABB, conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT7S 800A 3P protezione impianti industriali