›

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A EKIP Hi-Touch LSIG per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101148R1
Cod. Produttore 1SDA101148R1
Cod. EAN 8056221014519

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Poli: Quattro poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Tipo rilascio: AC EKIP Hi-Touch LSIG
  • Protezione: Termica, magnetica, LSIG
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Dotato di un sistema di collegamento a bullone, assicura una connessione stabile e duratura. Il dispositivo è caratterizzato da una capacità nominale di 1250 A e integra un sistema di protezione LSIG ad alta sensibilità, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una gestione precisa delle correnti di guasto e sovraccarico. Il design compatto e robusto, insieme all’interfaccia Hi-Touch con display intuitivo, facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un controllo avanzato e una diagnostica immediata. Conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, rappresenta una soluzione affidabile per la distribuzione e la protezione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMALS AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP HI-TOUCH LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A EKIP Hi-Touch LSIG per impianti industriali e civili