› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101368R1
Cod. Produttore 1SDA101368R1
Cod. EAN 8056221011860

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 3 poli
  • Meccanismo: Energia accumulata frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101368R1 è un interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7S M 1250 EKIP DIP LS/I con corrente nominale di 1250A. Presenta un tipo di collegamento a circuito elettrico principale con raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. La tipologia costruttiva è ad installazione fissa, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Questo interruttore è progettato per offrire elevata protezione e controllo nel campo dell’automazione elettrica, assicurando robustezza e prestazioni ottimali. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. La conformità alle normative CE e RoHS è garantita, attestando l’assenza di sostanze pericolose e il rispetto degli standard di sicurezza e qualità europei. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A EKIP DIP LS/I industriale