›

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101124R1
Cod. Produttore 1SDA101124R1
Cod. EAN 8056221014274

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Solido, LSIG
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali con collegamento a raccordo a bullone. Questo apparecchio è caratterizzato da una corrente nominale di 1250A e dispone di funzione LSIG per una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. È parte della serie SACE Tmax XT, sinonimo di affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. L’interruttore è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo un’installazione sicura e duratura in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A 4 poli industriale