› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A 4 poli EKIP TOUCH LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101128R1
Cod. Produttore 1SDA101128R1
Cod. EAN 8056221014311

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Tipo di rilascio: stato solido LSI R
  • Terminali: frontali solidi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per garantire elevate prestazioni di protezione e controllo nei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento affidabile, supporta correnti nominali fino a 1250 A. Il dispositivo integra un sistema di gestione avanzato tramite display touchscreen, che consente una facile configurazione e monitoraggio delle funzioni di protezione LSI. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, assicura durata e sicurezza negli impieghi industriali e civili, offrendo una soluzione robusta per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A 4 poli EKIP TOUCH LSI