Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101144R1
Cod. Produttore
1SDA101144R1
Cod. EAN
8056221014472

Informazioni di prodotto

XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1250A 4p FF

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per applicazioni elettriche di alta potenza. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di comando a bullone e offre una corrente nominale di 1250 A, garantendo elevate prestazioni di protezione e affidabilità. La serie SACE Tmax XT integra un sistema di monitoraggio avanzato tramite il modulo EKIP Hi-Touch LSIG, che consente una gestione intelligente e precisa del circuito. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e RoHS, assicurando il rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. La costruzione robusta e la facilità di integrazione lo rendono ideale per impianti industriali e civili che richiedono un controllo sicuro e efficiente dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMALS AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP HI-TOUCH LSI R 1250

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A 4 poli EKIP Hi-Touch LSI