›

Interruttore automatico modulare XT7S 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101119R1
Cod. Produttore 1SDA101119R1
Cod. EAN 8056221014229

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: operazione leva frontale
  • Rilascio: solido stato LSI R
  • Protezione: EKIP DIP
  • Conformità: EN 60947, CE 2018
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101119R1 è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Con una corrente nominale di 1000A e configurazione a 4 poli, questo apparecchio è dotato di tecnologia EKIP LSI per la protezione avanzata del circuito, consentendo un controllo preciso delle condizioni di esercizio. Il tipo di collegamento principale è a raccordo a bullone, assicurando una connessione solida e duratura. L'interruttore è realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, che ne garantiscono la compatibilità ambientale e la riduzione delle sostanze pericolose. La costruzione fissa da incasso lo rende ideale per applicazioni in quadri elettrici dove è richiesta una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7S 1000A 4 poli industriale