›

Interruttore automatico modulare XT7H 1250A EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101436R1
Cod. Produttore 1SDA101436R1
Cod. EAN 8056221012546

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3
  • Meccanismo di manovra: Stored energy
  • Rilasciatore: LSI R 1250
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Modello XT7H M 1250 EKIP DIP LSI IN con corrente nominale di 1250 A, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone. L'apparecchio è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con marcatura CE dal 2018, e rispetta le normative RoHS 2011/65/UE e successive modifiche, assicurando un design ecosostenibile e privo di sostanze pericolose. Il dispositivo è dotato di unità elettronica di protezione EKIP LSI per una gestione avanzata delle funzioni di interruzione e monitoraggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT7H 1250A EKIP DIP LSI industriale