Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100755R1
Cod. Produttore
1SDA100755R1
Cod. EAN
8056221008099

Informazioni di prodotto

XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT6S da 1000 A, 4 poli, con tecnologia EKIP Dip LS/I. Progettato per la protezione e gestione efficiente degli impianti elettrici industriali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie a funzioni di monitoraggio integrate. Adatto per applicazioni di media tensione, consente un controllo preciso delle correnti di guasto e sovraccarico, migliorando la continuità del servizio e la protezione del sistema elettrico. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, rendendolo ideale per impianti complessi e di grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

83,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT6S 1000A 4 poli EKIP Dip LS/I industriale