› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT6N 800A 4 poli EKIP DIP LIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100738R1
Cod. Produttore 1SDA100738R1
Cod. EAN 8056221003636

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: stato solido
  • Connessioni: morsetti frontali
  • Protezione: interruttore termico-magnetico
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT6N da 800 A, 4 poli, dotato di tecnologia EKIP DIP LIG per la protezione e il controllo avanzato degli impianti elettrici. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza, offre funzioni integrate di monitoraggio e diagnostica per ottimizzare la gestione energetica. Ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono prestazioni elevate e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un funzionamento duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT6N 800A 4 poli EKIP DIP LIG industriale