› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT6N 800A 3P EKIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100719R1
Cod. Produttore 1SDA100719R1
Cod. EAN 8056221007955

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido LS/I
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6N con capacità nominale di 800 A. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I per una protezione avanzata e personalizzabile nei sistemi elettrici trifase. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali, con comandi intuitivi e robusta struttura per un utilizzo efficiente e duraturo. Ideale per la gestione e la protezione delle reti elettriche ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT6N 800A 3P EKIP LS/I industriale