›

Interruttore automatico modulare XT6N 1000A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100720R1
Cod. Produttore 1SDA100720R1
Cod. EAN 8056221007962

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Protezione: LS/I R 1000
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT6N con tecnologia EKIP DIP LS/I, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Dotato di capacità nominale di intervento fino a 1000 A e configurazione a 3 poli, garantisce elevata affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre il sistema di controllo EKIP offre funzioni avanzate di monitoraggio e diagnostica per una gestione efficiente dell’impianto elettrico. Ideale per garantire la sicurezza e la continuità del servizio in impianti complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

83,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT6N 1000A 3 poli industriale