Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100425R1
Cod. Produttore
1SDA100425R1
Cod. EAN
8056221005029

Informazioni di prodotto

XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT5S 630 EKIP DIP LS/I con corrente nominale di 630 A e tripolare. Progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia avanzata EKIP DIP LS/I. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un'elevata capacità di interruzione e una gestione precisa delle correnti di guasto. La struttura robusta e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando performance ottimali in ogni condizione operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT5S 630A tripolare EKIP DIP LS/I