› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT5S 630A 4 poli LSIG per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100475R1
Cod. Produttore 1SDA100475R1
Cod. EAN 8056221005524

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di sgancio: LSIG R
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: RoHS II
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5S con capacità di interruzione LSIG, corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e gestione efficiente delle sovracorrenti, cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici industriali e commerciali. Dotato di tecnologia Ekip Dip per un controllo preciso e personalizzabile delle funzioni di protezione. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, offrendo elevate prestazioni di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5S 630A 4 poli LSIG per impianti industriali