›

Interruttore automatico modulare XT5S 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100471R1
Cod. Produttore 1SDA100471R1
Cod. EAN 8056221005487

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: LSI R
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5S con capacità nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. Dotato di tecnologia Ekip Dip LSI per la protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, garantisce un controllo affidabile e una gestione avanzata del sistema elettrico. Progettato per applicazioni industriali e commerciali, offre elevata sicurezza e facilità di integrazione nei quadri elettrici. Il design compatto e robusto assicura durata e prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5S 630A 4 poli industriale
€ 4101,68 x 1 pz.