Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100458R1
Cod. Produttore
1SDA100458R1
Cod. EAN
8056221005357

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente di corto circuito: 3150...6300 A
  • Numero poli: 4P
  • Terminali: fissi con terminali frontali
  • Protezione: rilascio termomagnetico TMA R 630
  • Neutralità: 50% fasi

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT5S con capacità nominale di interruzione fino a 6300 A e corrente nominale di 630 A. Modello a 4 poli con tripolare magnetotermico e regolazione TMA per protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantisce elevata sicurezza e affidabilità. Dotato di maniglia ergonomica per facile comando on/off, è conforme alle normative internazionali di sicurezza e presenta un design compatto e robusto per un’installazione efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRAL = 50% PHASES

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare XT5S 630A 4 poli industriale