› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT5S 400A 3P EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100428R1
Cod. Produttore 1SDA100428R1
Cod. EAN 8056221005050

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo interruttore: Fixed
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: LSI R 400
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5S 400 EKIP DIP LSI IN 400 3P F F. Progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia EKIP DIP LSI integrata. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre una corrente nominale di 400 A con tripolare e funzioni di protezione magnetotermica e differenziale. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre i componenti di alta qualità garantiscono prestazioni durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5S 400A 3P EKIP DIP LSI industriale