›

Interruttore automatico modulare XT5S 400 4 poli 320A EKIP DIP LS/I

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100465R1
Cod. Produttore 1SDA100465R1
Cod. EAN 8056221005425

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Terminali: Anteriori
  • Protezione: LS/I R
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5S 400 con tecnologia EKIP DIP LS/I, dotato di 4 poli e corrente nominale di ingresso di 320 A. Progettato per garantire protezione e controllo affidabili degli impianti elettrici, offre elevate prestazioni di interruzione e sicurezza. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura una gestione efficiente della distribuzione elettrica con funzioni di monitoraggio integrate. Il design robusto e compatto facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5S 400 4 poli 320A EKIP DIP LS/I