›

Interruttore automatico modulare XT5N 630A 4 poli TMA 500-5000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100386R1
Cod. Produttore 1SDA100386R1
Cod. EAN 8056221004633

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 500-5000 A
  • Poli: 4P
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 500
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: 50% fasi
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5N da 630 A con protezione termomagnetica regolabile da 500 a 5000 A, configurazione a 4 poli. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e compatta assicura un'installazione semplice e una manutenzione agevole, mentre le regolazioni precise permettono un controllo ottimale delle condizioni operative. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

33,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5N 630A 4 poli TMA 500-5000A industriale