Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100405R1
Cod. Produttore
1SDA100405R1
Cod. EAN
8056221004824

Informazioni di prodotto

XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT5N 630 con tecnologia EKIP DIP LSIG, progettato per la protezione avanzata degli impianti elettrici. Dotato di una corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli, garantisce un’elevata affidabilità nella gestione delle sovracorrenti, cortocircuiti e sovraccarichi. La serie SACE Tmax XT assicura prestazioni ottimali e sicurezza, con un design robusto e compatto che facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione precisa e personalizzabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT5N 630A 4 poli EKIP DIP LSIG