› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT5N 400A 3P EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100353R1
Cod. Produttore 1SDA100353R1
Cod. EAN 8056221004305

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT5N da 400 A con tecnologia EKIP DIP LS/I, progettato per garantire protezione e gestione avanzata degli impianti elettrici. Dispositivo trifase con corrente nominale di intervento di 320 A, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Dotato di funzioni di monitoraggio e protezione integrate, assicura una gestione efficiente delle sovracorrenti e dei guasti, contribuendo a mantenere la continuità operativa e la sicurezza dell’impianto elettrico. Design compatto e robusto per un’installazione facile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5N 400A 3P EKIP DIP LS/I industriale