›

Interruttore automatico modulare XT5N 400A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100368R1
Cod. Produttore 1SDA100368R1
Cod. EAN 8056221004459

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di sgancio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5N 400 EKIP M DIP I IN, con portata nominale di 400A e configurazione a 3 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e controllo avanzato nei sistemi elettrici industriali e civili, offre elevate prestazioni di interruzione e sicurezza. Dotato di tecnologia EKIP DIP per un monitoraggio preciso e una gestione intelligente delle correnti di guasto. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici, assicurando durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione selettiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5N 400A 3 poli industriale