›

Interruttore automatico modulare XT5N 400 TMG 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100407R1
Cod. Produttore 1SDA100407R1
Cod. EAN 8056221004848

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 1000-2000 A
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Numero poli: 4P
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5N 400 TMG con capacità di interruzione da 400 a 2000 A, configurazione 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali, offre un’elevata resistenza e prestazioni ottimali. La serie SACE Tmax XT assicura un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente, con un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 400 I3=1000...2000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

560 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5N 400 TMG 4 poli industriale