› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT5N 400 4 poli EKIP Dip LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA102593R1
Cod. Produttore 1SDA102593R1
Cod. EAN 8015644031046

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: LS/I R 400
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Conformità: Direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB serie SACE Tmax XT, modello XT5N 400 EKIP DIP LS/I 400 4 poli. Progettato per la protezione e il controllo delle reti elettriche, garantisce elevate prestazioni e affidabilità. Dotato di tecnologia EKIP Dip per il monitoraggio e la gestione intelligente, offre protezione differenziale e magnetotermica con taratura regolabile. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e continuità operativa grazie alla sua robustezza e facilità di installazione. Conforme agli standard internazionali, è adatto a impianti con correnti nominali fino a 400 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5N 400 4 poli EKIP Dip LS/I industriale