Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100537R1
Cod. Produttore
1SDA100537R1
Cod. EAN
8056221006132

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Capacità di interruzione: 70 kA (415V AC)
  • Tipo di rilascio: LSIG R
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Certificazioni: IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT5H da 630 A con tecnologia EKIP DIP LSIG, progettato per garantire protezione affidabile e precisa in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di quattro poli, offre un'elevata capacità di interruzione e funzioni di protezione integrate contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. La sua struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre il sistema EKIP DIP consente una configurazione flessibile e personalizzata delle curve di intervento. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, efficienza e controllo avanzato della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT5H 630A 4 poli EKIP DIP LSIG per impianti elettrici