› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT5H 320A tripolare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100489R1
Cod. Produttore 1SDA100489R1
Cod. EAN 8056221005661

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 320 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Terminali: Frontali fissi
  • Funzione: Rilascio a stato solido
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Protezione: EKIP DIP LS/I

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5H, modello EKIP DIP LS/I con corrente nominale di 320 A e tripolare. Progettato per garantire protezione affidabile e gestione intelligente degli impianti elettrici, offre funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo integrato. La struttura compatta e robusta consente un’installazione semplice e sicura in quadri elettrici industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e performance nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5H 320A tripolare industriale