Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT3S160MA3
Cod. Produttore
XT3S160MA3
Cod. EAN
8015644021870

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Corrente di interruzione: 960...1920 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Magnetico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: RoHS, CE

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT3S con capacità di interruzione di 160 A, progettato per proteggere impianti elettrici trifase da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tripolare e funzione di sgancio magnetotermico, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nell’uso industriale e civile. Adatto per installazioni su guide DIN, offre una gestione efficiente della distribuzione elettrica con un design compatto e robusto. Ideale per applicazioni che richiedono protezione costante e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 160 A I3=960...1920 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

960 ... 1920 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT3S 160A tripolare sgancio magnetotermico impianti trifase