Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S40TMA3
Cod. Produttore
XT2S40TMA3
Cod. EAN
8015644014506

Informazioni di prodotto

XT2S 160 TMA 40-400 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT2S con calibrazione termomagnetica da 40 A e potere di interruzione fino a 400 A. Progettato per la protezione efficace di impianti elettrici trifase, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia termomagnetica integrata. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un intervento rapido in caso di sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo i circuiti e i dispositivi collegati. La configurazione a 3 poli consente un controllo completo delle fasi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,71 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT2S 3 poli 40A termomagnetico protezione impianti trifase