Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S160TMGN
Cod. Produttore
XT2S160TMGN
Cod. EAN
8015644016555

Informazioni di prodotto

XT2S 160 TMG 160-480 4p F F InN=100%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT2S 160 TMG con potenza nominale di 160 A e capacità di interruzione fino a 480 A. Dispositivo a 4 poli progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. La configurazione modulare permette un’installazione semplice e flessibile, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMGX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 160-480 A FULLY RATED NEUTRAL

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT2S 160 A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali