›

Interruttore automatico modulare XT2N 160A EKIP C DIP LSI 10A 4 poli protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N10LSI4
Cod. Produttore XT2N10LSI4
Cod. EAN 8015644010072

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 160 A
  • Rilascio: LSI 10 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: AC EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N da 160 A con tecnologia EKIP C DIP LSI, progettato per garantire protezione affidabile e personalizzabile degli impianti elettrici. Dotato di 4 poli e corrente nominale di 10 A, offre funzioni integrate di protezione da sovracorrenti, cortocircuiti e perdite di corrente, assicurando elevata sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e precisione nelle prestazioni elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 10 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

4

potenza dissipata

0,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 160A EKIP C DIP LSI 10A 4 poli protezione industriale e civile