› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT1H 160A TMD 3 poli bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080838R1
Cod. Produttore 1SDA080838R1
Cod. EAN 8015644873660

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente: 32-450 A
  • Tipo: Termomagnetico TMD R
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1,2,3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per l'impiego in circuiti elettrici con collegamento a raccordo a bullone. La protezione termomagnetica è regolabile con la modalità di test obbligatoria in posizione Trip prima della regolazione. È indicato per correnti nominali fino a 160A, con capacità di interruzione fino a 25 kA a 230 V e 18 kA a 415 V. Il dispositivo è dotato di terminali adatti per cavi o barre isolate e prevede l'obbligo di montaggio di copriterminali HTC in caso di utilizzo di barre non isolate con tensione nominale fino a 480 V. Le dimensioni compatte e la costruzione robusta ne consentono l'installazione in impianti elettrici industriali e civili, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT1H 160A TMD 3 poli bassa tensione