›

Interruttore automatico modulare XT1C 160A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080840R1
Cod. Produttore 1SDA080840R1
Cod. EAN 8015644873684

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Interruttore termomagnetico: Sì, TMD R
  • Campo corrente: 16-450 A
  • Tipo di montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT1B 160, con portata nominale di 160 A e 4 poli. Progettato per installazioni fisse, garantisce protezione affidabile e sicura dei circuiti elettrici principali tramite collegamento a bullone. Adatto per tensioni fino a 690 V AC e 500 V DC, con capacità di interruzione fino a 25 kA (a 230 V). Dotato di regolazione termomagnetica con posizioni MIN, MED e MAX per la corrente nominale, e funzione di test obbligatoria in modalità Trip prima della regolazione. Il prodotto è conforme agli standard IEC 60947-2 e presenta dimensioni compatte per un’installazione agevole in quadri elettrici. La protezione da dispersioni a terra non è integrata. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT1C 160A 4 poli termomagnetico industriale