› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare tripolare 400A TMA industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054441R1
Cod. Produttore 1SDA054441R1
Cod. EAN 8015644555450

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente termomagnetica: 400-4000 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Standard: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax T5, modello 1SDA054441R1, con portata nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2, garantisce una capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, con una tensione di isolamento di 1000 V e un impulso di tensione nominale di 8 kV. L'interruttore è dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e si caratterizza per la tecnica a installazione fissa da incasso. È predisposto per l'uso con cavi o barre isolate, con una gamma di sezione per cavi in rame da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra. Realizzato in Italia, assicura elevata affidabilità e sicurezza per impianti elettrici industriali e civili, con funzioni di comando chiare e visibili grazie alla leva di manovra e al segnalatore di stato (on/off/tripped). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare tripolare 400A TMA industriale