Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4S250TMA3
Cod. Produttore
XT4S250TMA3
Cod. EAN
8015644022181

Informazioni di prodotto

XT4S 250 TMA 250-2500 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto a sistemi con corrente nominale fino a 2500 A, offre prestazioni elevate e robustezza grazie a materiali di alta qualità. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo efficace delle sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo alla continuità del servizio elettrico. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per la gestione dell’energia in ambienti complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare tripolare 250A termomagnetico TMA 250-2500A per impianti industriali e civili