› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 200A termomagnetico per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H200TMA3
Cod. Produttore XT4H200TMA3
Cod. EAN 8015644696443

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 200-2000 A
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Termomagnetica TMA R
  • Conformità: CE, RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 200 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in condizioni di carico intenso. La sua configurazione a 3 poli permette una gestione efficiente delle fasi, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico e la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200 I3=1000...2000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 200A termomagnetico per uso industriale e civile